曜日別特売

低電圧オーディオ用パワー・アンプ IC

低電圧オーディオ用パワー・アンプ IC - Texas Instruments

旧ナショナルセミコンダクタ(現TI)の開発したオーディオパワーアンプICです。
ラジオやテレビ程度の小出力用のパワーアンプとして代表的な製品です。
回路記号はOPアンプと同じですがLM386はパワーアンプ専用でOPアンプではありません。
増幅率(利得・ゲイン)は二段階に設定できますがOPアンプのように任意に設定はできず方法も異なります。

その他電流:【入力バイアス】70nA電源電圧(V)4~18定格電源電流1.8mA(Vcc=±15)回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70オフセット電圧(mV)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68786676LM386N1
オープン
319
351(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする