ライト精機
エキストラクターセット
用途
折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。
材質
ベアリング鋼
形状
丸型
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68798147
1816
208
801 / 802 / 803 / 804 / 805 / 806
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
68798156
1815
110
801 / 802 / 803 / 804 / 805
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください