曜日別特売

人体感知センサーモジュール

人体感知センサーモジュール - GB[制御機器]人体感知センサーモジュール - GB[制御機器]人体感知センサーモジュール - GB[制御機器]

赤外線焦電センサーを使用した人体センサーモジュールです。

寸法(mm)基板外形/32×24範囲感知/100°使用環境温度(℃)-15~+70出力時間3~200s※調整可能出力信号HIGH 3.3V、LOW 0V動作モードL:再検知しない、H:再検知あり検知時間(秒)0.5消費電流50μA以下感知距離(m)センター:5~7、サイド:3~4内容量1個
注意
※本センサーは、高い信頼性を要する機器には組み込まないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68803677HC-SR501
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする