LED防水プッシュスイッチ 20A 電源マークタイプ SUS製

LED防水プッシュスイッチ 20A 電源マークタイプ SUS製 - マリンテックLED防水プッシュスイッチ 20A 電源マークタイプ SUS製 - マリンテックLED防水プッシュスイッチ 20A 電源マークタイプ SUS製 - マリンテックLED防水プッシュスイッチ 20A 電源マークタイプ SUS製 - マリンテックLED防水プッシュスイッチ 20A 電源マークタイプ SUS製 - マリンテックLED防水プッシュスイッチ 20A 電源マークタイプ SUS製 - マリンテックLED防水プッシュスイッチ 20A 電源マークタイプ SUS製 - マリンテックLED防水プッシュスイッチ 20A 電源マークタイプ SUS製 - マリンテック

プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製
電源マーク表示タイプ
LEDで電源マークを表示
DC12~24V用
スイッチ容量は20Aまで
ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式
発光色は4色より選択
オプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能

質量(g)26スイッチオルタネイト式寸法(Φ×mm)22×40取付穴径(Φmm)推奨:22防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで内容量1式
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68803905MPS-1224B-O-20AP-SUS青色
3,700
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
68803921MPS-1224Y-O-20AP-SUS黄色
3,700
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
68803930MPS-1224R-O-20AP-SUS赤色
3,700
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする