BUFFALO(バッファロー)
MagSafe対応 PDポート付きType-C接続カードリーダ
持ち運びに便利なMagSafe対応のType-C接続カードリーダ。給電ポート付きでスマホを充電しながらデータ転送が可能。横置き出来るスタンド機能付きで、動画視聴時にも卓上スタンドとして利用可能。
電源供給方式
バスパワー/USB PD3.0給電 ※USB PD3.0給電でご使用の場合は、パソコン・スマートフォン推奨の電源アダプターの出力より5W以上大きい出力の電源アダプターを使用し、本商品のPD入力ポートへ接続します。
PD最大入力:100W(USB PD 3.0)
PD最大出力:95W(USB PD 3.0)
通信速度
USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)
USB 2.0:最大480Mbps(規格値)
USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
付属品
取扱説明書/保証書
質量(g)
55
規格
VCCI Class B適合品
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約65×17×65(突起部を除く)
機能
メディア間コピー(スロット個別認識)
インターフェース
USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-C
保証期間
1年間
動作温湿度範囲
【温度】5~40℃【湿度】5~90%(結露なきこと)
対応メディア
SD/SDHC/SDXC・microSD/microSDHC/microSDXC (※著作権保護機能(ID機能など)には対応しておりません)
ケーブル長(cm)
13
動作電圧(V)
5.0(バスパワー)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68811411
BSCR520MGBK
ブラック
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68811420
BSCR520MGWH
ホワイト
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません