スマートフォンやタブレットにおすすめな充電器
窒化ガリウム(GaN)採用で小型化
最大30W出力のUSB Type-Cポート
「USB PD-PPS」に対応
折りたたみプラグでもっとコンパクトに
各種保護機能搭載の安心、安全設計
PSE適合製品
安心の2年保証
質量(g)76(パッケージ込み)本体質量(g)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×43.3×32(電源プラグは除く)適合機器スマートフォン、タブレット、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間2年間保護機能過電流保護、過電圧保護、短絡保護入力仕様AC100-240V 1A 50/60Hz出力仕様PD3.0:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A、PPS:DC3.3-11V/3A、DC3.3-16V/2A(30W Max)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。内容量1個