OWL-APD30C1GB-BK GaN PD30W C×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 68815227

OWL-APD30C1GB-BK GaN PD30W C×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 68815227
OWL-APD30C1GB-BK GaN PD30W C×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 68815227
OWL-APD30C1GB-BK GaN PD30W C×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 68815227
OWL-APD30C1GB-BK GaN PD30W C×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 68815227
OWL-APD30C1GB-BK GaN PD30W C×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 68815227
OWL-APD30C1GB-BK GaN PD30W C×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 68815227
OWL-APD30C1GB-BK GaN PD30W C×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 68815227
OWL-APD30C1GB-BK GaN PD30W C×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 68815227
OWL-APD30C1GB-BK GaN PD30W C×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 68815227

GaN PD30W C×1 AC充電器OWL-APD30C1GB-BK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
68815227
品番
OWL-APD30C1GB-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

スマートフォンやタブレットにおすすめな充電器
窒化ガリウム(GaN)採用で小型化
最大30W出力のUSB Type-Cポート
「USB PD-PPS」に対応
折りたたみプラグでもっとコンパクトに
各種保護機能搭載の安心、安全設計
PSE適合製品
安心の2年保証

質量(g)
76(パッケージ込み)
本体質量(g)
48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約32×43.3×32(電源プラグは除く)
適合機器
スマートフォン、タブレット、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※すべての機器での動作を保証するものではありません。
保証期間
2年間
保護機能
過電流保護、過電圧保護、短絡保護
入力仕様
AC100-240V 1A 50/60Hz
出力仕様
PD3.0:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A、PPS:DC3.3-11V/3A、DC3.3-16V/2A(30W Max)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
注意
※【海外で使用する場合】
※事前に渡航先の電圧と、変換プラグの必要可否をご確認ください。(変換プラグは付属しておりません。)
※また、以下の場合の保証対応は致し兼ねますので、ご注意ください。
※日本国外からの保証依頼
※日本国外で使用した際の動作保証
※日本国外で使用する際の仕様や使用方法等のサポート
※日本語以外の言語でのサポート

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68815227OWL-APD30C1GB-BK68815236OWL-APD30C1GB-WHOWL-APD30C1GB-WH GaN PD30W C×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 68815236GaN PD30W C×1 AC充電器OWLTECH(オウルテック)1個
¥1,698
税込¥1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする