高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル
最大2.4Aの急速充電に対応
データ転送対応
1万回の折り曲げ試験をクリア
MFi認証取得なので安心
安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)材質ナイロン、TPE、ABS長さ(m)1.2本体質量(g)26コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど※充電器側のコネクターはUSB Type-A になります。別途AC充電器 (USB Type-Aポート)などが必要です。保証期間1年間出力仕様最大2.4A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。通信速度最大480Mbps(理論値)内容量1個