曜日別特売

耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-A to USB Type-C ブレイデッドケーブル 2m ブラック

耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-A to USB Type-C ブレイデッドケーブル 2m ブラック - OWLTECH(オウルテック)耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-A to USB Type-C ブレイデッドケーブル 2m ブラック - OWLTECH(オウルテック)耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-A to USB Type-C ブレイデッドケーブル 2m ブラック - OWLTECH(オウルテック)耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-A to USB Type-C ブレイデッドケーブル 2m ブラック - OWLTECH(オウルテック)耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-A to USB Type-C ブレイデッドケーブル 2m ブラック - OWLTECH(オウルテック)耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-A to USB Type-C ブレイデッドケーブル 2m ブラック - OWLTECH(オウルテック)耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-A to USB Type-C ブレイデッドケーブル 2m ブラック - OWLTECH(オウルテック)耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-A to USB Type-C ブレイデッドケーブル 2m ブラック - OWLTECH(オウルテック)

高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル
最大3Aの急速充電に対応
データ転送対応
1万回の折り曲げ試験をクリア
安心の1年保証

その他【屈曲】約10000回付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)材質ナイロン、TPE、ABS長さ(m)2規格USB2.0規格準拠本体質量(g)38コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)適合機器タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間1年間出力仕様最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。通信速度最大480Mbps(理論値)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68815726OWL-CBN1AC20-BK
1,437
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする