ビクター史上最高音質ワイヤレスイヤホン、ウッドマスター
【新開発 ハイブリッド WOODドライバー】
業界で初めて、木を材料とするパルプとアフリカンローズウッドを混ぜた「ハイブリッドWOODドライバー」を新開発。新発想で独自技術「木」の振動板を大きく進化させ、WOODの特長であるボーカルの表現力はそのままに、全ての帯域において原音を忠実に再現し、美しく心地よいサウンドを実現しました。豊かな低音とワイドレンジな音を実現、さらに緻密な設計により高いS/N比の音室と安定したANC性能を実現しました。ノイズキャンセリング性能向上のため、構造やノズルの長さ・角度の最適化を行いました。
【世界最高クラスのノイズキャンセリング性能】
演算精度と処理速度を向上させるノイズキャンセリング専用の高性能ICと高度な技術の結集により、世界最高クラスのノイズキャンセリング性能を実現。これにより、周囲のノイズ音に対して忠実なノイズキャンセル音を生成します。
【新開発 空間オーディオとパートナライズサウンド】
空間オーディオ…アーティストの制作空間である音楽スタジオでリスニングしているかのような、臨場感のある自然な広がりと奥行きのある立体的なサウンドを実現。独自の立体音響再現技術「EXOFIELD(エクソフィールド)」を活用しています。
パーソナライズサウンド…独自技術により、あなたの耳の装着にぴったりな音響最適化を実現。個々人の外耳道の音響特性をアプリで測定し、最適な補正を行い、理想的な美しい音体験をサポートします。
【高音質化技術 K2テクノロジー】
CDやストリーミングなどのハイレゾ非対応コーデックによる伝送時においても、ハイレゾ相当まで拡張して原音に近づける独自の高音質化技術「K2テクノロジー」を搭載。イヤホン側でコーデック種類を判別して信号処理を行うため、接続する機器を選ばず、ハイレゾ相当まで拡張します。※ハイレゾ非対応コーデック(SBC、AAC)で接続された場合。
【楽しみ広がる10種のサウンドモード】
「FLAT/BASS/CLEAR/DYNAMIC/VOCAL」の5つのサウンドモードと、プロのエンジニアの個性を活かしたWOOD master専用の5つのオリジナル「PROFESSIONAL」モードで、お好みや気分に合わせて、音楽を楽しめます。
【業界初、自己修復塗装と3年間長期保証】
大切に長く愛用していただけるよう、本体に傷が付いてしまっても時間の経過とともに目立たなくなる「自己修復塗装」を業界で初めてトップハウジングに採用。さらに、3年間の長期保証付きです。
【その他の機能】
・専用アプリで各種機能の設定・切り替え、アップデート対応などカスタマイズ可能
・ハイレゾサウンド相当の高音質サウンドLDACコーデック対応(アプリ切り替え可能)
・メーカー史上最高の接続性能で途切れにくい接続安定モード(アプリ切り替え可能)
・最大合計31.5時間の長時間再生
・雨や埃に強い、防塵防水IP55
・2台の機器を接続できるマルチポイント対応
・AI通話ノイズリダクションでクリアな通話品質
・ワイヤレス充電&クイック充電
・ゲームや動画も快適な低遅延モード
・新開発の高音質イヤーピース「スパイラルドットPro SF(ストレスフリー)」を付属