マリンテック
走行充電器用 Bluetooth接続器
メインバッテリー/サブバッテリー電圧・電流などをリアルタイム表示
リンク表示ランプ
専用スマホアプリを使うことでメーカー走行充電器SBCシリーズの充電状態を確認可能!
1年保証
2025年モデル
仕様
専用APP:Charger Connect
セット内容
本体接続用ケーブル1本・取扱説明書
型式
BT-10
質量(g)
15
電圧(V)
DC5(走行充電器SBCより供給)
ケーブル長(m)
3
表示
充電電流・充電電圧・AH・WH・ソーラー電力・ソーラー電圧・バッテリー電圧
対応機種
メーカー走行充電器SBCシリーズ
インターフェース
XH2.54-4P
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
67×35×20
保証期間
1年
Bluetooth
Version4.2
待機電流
<10mA
通信距離(m)
Bluetooth:<10
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68819479
BT-10
¥
6,430
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください