東芝ライテック
LED電球 ミニクリプトン形
【断熱材施工器具対応】 小形電球60W形相当 配光角約200度タイプ
全長(mm)
80
質量(g)
34
周波数(Hz)
50/60
外形寸法(mm)
40
定格電圧(V)
100
口金
E17
定格電流(A)
0.104(100V)
定格消費電力(W)
5.9(100V)
全光束(Lm)
760
グローブ種別
樹脂(乳白)
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
128.8
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)
760
配光角度(°)
200
光色
昼白色(5000K Ra:83)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68887275
LDA6N-G-E17/S/60W2
¥
7,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください