直管ランプシステム埋込2灯

直管ランプシステム埋込2灯 - 東芝ライテック直管ランプシステム埋込2灯 - 東芝ライテック
幅(mm)261区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)41.5(100V)41.0(200V)41.0(242V)ランプLDL40SD/19/23-G2、LDL40SD/29/35-G2、LDL40SL/19/21-G2、LDL40SL/29/33-G2、LDL40SN/19/23P-G2、LDL40SN/19/25-G2、LDL40SN/29/35P-G2、LDL40SN/29/38-G2、LDL40SW/19/21P-G2、LDL40SW/19/23-G2、LDL40SW/29/34P-G2、LDL40SW/29/37-G2、LDL40SWW/19/22-G2、LDL40SWW/29/35-G2、LDL40TD/17/24-S、LDL40TD/24/34-H、LDL40TL/17/21-S、LDL40TL/24/30-H、LDL40TN/17/25-S、LDL40TN/23/35-H、LDL40TW/17/23-S、LDL40TW/24/33-H、LDL40TWW/17/22-S、LDL40TWW/24/33-H、LDL40TY/17/21-Y2始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)86.5(100V) 87.5(200V) 87.5(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3590埋め込み寸法(mm)220ISOグレードクラス6~(1000~100000)光色昼白色(5000K Ra:83)カテゴリーHACCP・クリーンルーム用器具内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68839106LER-42433-LS9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/鋼板10.6本体/白、枠/白、反射板/白
117,000
54,980
60,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68839115LER-42438-LS9本体/鋼板、枠/ステンレス、反射板/鋼板11.2本体/白、枠/アクリルクリア塗装、反射板/白 高反射
184,800
85,980
94,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする