直管ランプシステム片反射笠

直管ランプシステム片反射笠 - 東芝ライテック直管ランプシステム片反射笠 - 東芝ライテック直管ランプシステム片反射笠 - 東芝ライテック

電源を器具側に搭載したタイプと電源をランプ側に内蔵した2タイプをラインアップ

材質本体/鋼板、反射笠/鋼板幅(mm)59本体/白、反射笠/白 高反射区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付カテゴリー片反射笠器具内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
質量(kg)
始動方式
関連部品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68839131LET-41207NK-LD9コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)、連結金具:C-792LD9LET-41107-LD9・HR-4122NL
18,600
8,698
9,568(税込)
29日以内出荷
返品不可
68839140LET-41207NK-LS9連結金具:C-792LS9LET-41107-LS9、HR-4122NL
14,600
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
68839149LET-21117K-LD9コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)1.2LD9LET-21107-LD9、HR-2101L
18,900
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする