東芝ライテック
直管ランプシステム用ランプ
口金
GX16t-5
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
定格消費電力(W)
相関色温度(K)
全光束(Lm)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68839158
LDL20TL/13/10-02K
20W形
13
3000
1000
電球色
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
29日以内出荷
返品不可
68839176
LDL40TL/25/20-02K
40W形
25
3000
2000
電球色
¥
8,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
29日以内出荷
返品不可
68839185
LDL40TW/25/22-02K
40W形
25
4000
2200
白色
¥
8,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
29日以内出荷
返品不可
68839167
LDL40TD/25/23-02K
40W形
25
6700
2300
昼光色
¥
8,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください