直管ランプシステム笠付

直管ランプシステム笠付 - 東芝ライテック直管ランプシステム笠付 - 東芝ライテック

電源を器具側に搭載したタイプと電源をランプ側に内蔵した2タイプをラインアップ

適合連結金具:C-79材質本体/鋼板、反射笠/鋼板幅(mm)150本体/白、反射笠/白 高反射区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242ランプLDL40SD/19/23-G2、LDL40SD/29/35-G2、LDL40SL/19/21-G2、LDL40SL/29/33-G2、LDL40SN/19/23P-G2、LDL40SN/19/25-G2、LDL40SN/29/35P-G2、LDL40SN/29/38-G2、LDL40SW/19/21P-G2、LDL40SW/19/23-G2、LDL40SW/29/34P-G2、LDL40SW/29/37-G2、LDL40SWW/19/22-G2、LDL40SWW/29/35-G2、LDL40TD/17/24-S、LDL40TD/24/34-H、LDL40TL/17/21-S、LDL40TL/24/30-H、LDL40TN/17/25-S、LDL40TN/23/35-H、LDL40TW/17/23-S、LDL40TW/24/33-H、LDL40TWW/17/22-S、LDL40TWW/24/33-H、LDL40TY/17/21-Y2始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付光色-(- Ra:83)距離照射面:0.1カテゴリー反射笠器具内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
関連部品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68839210LET-41107NK-LS92LET-41107-LS9、R-4122NL
14,600
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
68839219LET-42107NK-LS92.4LET-42107-LS9、R-4222NL
15,900
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする