直管ランプシステム逆富士2灯

直管ランプシステム逆富士2灯 - 東芝ライテック

JIS制定で安全性が担保されたGX16t-5口金付直管形LEDランプ。蛍光灯と同様の形状で多彩な場所に対応します。

仕様相当品:1200lmタイプ LEKT223163N-LD9適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板/鋼板幅(mm)160質量(kg)1.5反射板/白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)25.2(100V)24.7(200V)25.1(242V)ランプLDL20SD/11/11-G、LDL20SL/11/11-G、LDL20SN/11/11P-G、LDL20SN/11/12-G、LDL20SW/11/10P-G、LDL20SW/11/11-G、LDL20SWW/11/11-G、LDL20TD/9/12-S、LDL20TL/9/10-S、LDL20TN/12/17-H、LDL20TN/9/12-S、LDL20TW/9/11-S、LDL20TWW/9/11-S始動方式LD9エネルギー消費効率(Lm/W)93.2(100V) 95.1(200V) 95.1(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付光束(Lm)2350光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式PWM制御ガードFBG-21000距離照射面:0.1カテゴリー逆富士器具調光範囲約20%~100%内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68839228LET-22307-LD9
17,300
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする