直管ランプシステム防湿防雨乳白カバー

直管ランプシステム防湿防雨乳白カバー - 東芝ライテック
用途天井直付専用材質本体/ステンレス、カバー/アクリル幅(mm)266質量(kg)4.8本体/高反射 白色塗装、カバー/乳白(帯電防止剤入り)区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)41.5(100V)41.0(200V)41.0(242V)保護等級IP23防湿ランプLDL40SD/19/23-G2、LDL40SD/29/35-G2、LDL40SL/19/21-G2、LDL40SL/29/33-G2、LDL40SN/19/23P-G2、LDL40SN/19/25-G2、LDL40SN/29/35P-G2、LDL40SN/29/38-G2、LDL40SW/19/21P-G2、LDL40SW/19/23-G2、LDL40SW/29/34P-G2、LDL40SW/29/37-G2、LDL40SWW/19/22-G2、LDL40SWW/29/35-G2、LDL40TD/17/24-S、LDL40TD/24/34-H、LDL40TL/17/21-S、LDL40TL/24/30-H、LDL40TN/17/25-S、LDL40TN/23/35-H、LDL40TW/17/23-S、LDL40TW/24/33-H、LDL40TWW/17/22-S、LDL40TWW/24/33-H、LDL40TY/17/21-Y2始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)81.6(100V) 82.6(200V) 82.6(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3390光色昼白色(5000K Ra:83)距離照射面:0.2カテゴリー業務用浴室灯内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68839237LET-42580-LS9
97,200
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする