東芝ライテック
メロウ5D
相関色温度(K)
6500
平均演色評価数(Ra)
84
光色
3波長形昼光色
内容量
1個
全8種類を絞り込む
口金
G13
R17d
全光束(Lm)
選択してください
1880
2250
3240
3350
8670
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
管径(Φmm)
口金
全光束(Lm)
ランプ電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68823600
FL30SEX-D-H
0.14
32
G13
1880
0.61
¥
2,030
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68823609
FL32SEX-D-H
0.19
32
G13
2250
0.435
¥
2,130
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68823618
FLR110HEX-D/A/100H
0.61
38
R17d
8670
0.82
¥
10,210
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68823627
FLR110HEX-D/A-H
0.61
38
R17d
8670
0.8
¥
10,210
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68823636
FL40SEX-D-H
0.25
32
G13
3350
0.42
¥
3,420
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68823645
FL40SSEX-D/37-H
0.22
28
G13
3350
0.41
¥
3,420
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68823661
FLR40SEX-D/M/36-H
0.25
32
G13
3240
0.44
¥
3,680
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68823670
FLR40SEX-D/M-H
0.25
32
G13
3240
0.42
¥
3,680
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください