メロウ5L

メロウ5L - 東芝ライテック
適合電子点灯管:不要質量(kg)0.25管径(Φmm)32口金G13全光束(Lm)3450ランプ電流(A)0.42定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198光源色3波長形電球色光源寿命12000時間適合点灯管不要光色電球色(3000K Ra:84)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68823679FLR40S・EX-L/M-H
3,680
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする