ハンディ・クラウン
レイン棒スモール 砂骨材用
弾性塗料や壁剤を塗装する際に使用するローラー。
外壁などの凹凸模様仕上専用のローラーです。
用途
弾性塗料・砂骨材入り塗料などの塗装に
種別
スペア 150mm
材質
内筒:PP、原反:発泡ウレタン
全長(mm)
ローラー:100
サイズ(inch)
ローラー:6
筒径(Φmm)
ローラー:6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※普通の水性塗料に使用しても、凹凸模様には仕上がりませんので、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68844986
169110 0150
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください