曜日別特売

スノコ スヴェルト フルシンセティックATF 20L

スノコ スヴェルト フルシンセティックATF 20L - SUNOCO

「JASO: M315-1A」に適合した最新のATF。最新のテクノロジーを用いた全合成ベースオイル、添加剤を厳選することで、様々なトランスミッションに対する最適な「摩擦特性」を実現しました。これにより正確な「シフト動作」や「ロックアップクラッチへの対応」が可能になりました。
・全合成ベースオイルを採用
安定性、摩擦特性に優れる全合成のベースオイルを採用することで、ロングライフ性能を向上させました。
・湿式クラッチへの対応
クラッチ結合時の振動や衝撃を軽減します。ATF の摩擦特性を最適化し、スムーズなフィーリングを実現しています。
・幅広い車種に適合
各純正油に求められる耐ジャダー性能をクリアし、国産車においては低粘度指定車~高粘度指定車まで大部分の車種に対応可能な ATF です。
・優れたシール材との適合性
様々なメーカーで使用されるシール材との適合試験を行い、要求規格を満たしています。
・優れた耐摩耗性能および耐極圧性能
全合成ベースオイルに厳選した添加剤を配合することで、プラネタリーギヤーやベアリングの摩耗を抑制し、部品を長期間保護します。

仕様Svelt ATF、全合成油【推奨】ストリートでの耐久性や燃費を重視される方、耐熱性を重視し、新車時の状態を長く保持したいと考えている方規格JASO M315-1A23、MERCO(R)V、DEXRON(R) Ⅱ,Ⅲ,ⅢH引火点(℃)220密度(g/cm3)0.848(15℃)流動点(℃)-45危険等級動粘度(mm2/s)6.71(100℃)32.92(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類色相粘度指数167危険物の性状非水溶性内容量1缶(20L)
注意
※・ATF 無交換で走行距離 5 万 km 以上の車両、10 万 km 以上の過走行車は滑りや異常が発生している場合や AT 内部摩耗などによる機構的なトラブルが発生している可能性が有ります。車両の状態を必ずチェックした上で、作業を実施してください。
※・ATF 適合可否を必ずご確認の上、ご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68822620
29,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする