曜日別特売

マニュアル式デジタルオイルガン

マニュアル式デジタルオイルガン - 三協リール

オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。
フレキシブルパイプ&スイベルは劣化せず安定しており、ノズルを上向きにすればオイルがたれにくくなります。
配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。
後垂れしにくい真鍮製ノズルを使用しておりますので後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。

付属品オイルフィルター1個全長(mm)613質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)-10~+70電源単4電池2本粘度範囲(mPa・s)8~5000先端形状フレキシブルパイプ&スイベル精度(%)±0.5最大使用圧力(MPa)10流量範囲(L/min)1~30計量範囲0.00~999.99L内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68821859DM-M02A-FS-3(フィルター部)G3/8"オスネジオスシート
156,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
68821868DM-M02A-FS-4(フィルター部)G1/2"オスネジオスシート
156,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガンノズル・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする