曜日別特売

モニターアーム(1面3軸タイプ)N

モニターアーム(1面3軸タイプ)N - キングジムモニターアーム(1面3軸タイプ)N - キングジムモニターアーム(1面3軸タイプ)N - キングジムモニターアーム(1面3軸タイプ)N - キングジムモニターアーム(1面3軸タイプ)N - キングジムモニターアーム(1面3軸タイプ)N - キングジムモニターアーム(1面3軸タイプ)N - キングジムモニターアーム(1面3軸タイプ)N - キングジム

机上スペースを有効活用!
モニターアームシリーズ

質量(kg)2.2適合規格VESA規格 100mm/75mm耐荷重(kg)(モニター質量)2~9 ※2kg未満のモニターの場合、任意の高さで止めることができません。適合サイズ17~32インチ取付可能寸法(mm)天板:【クランプ式】幅93mm以上、奥行110mm以上、厚さ10~80mm、【グロメット式】幅93mm以上、奥行110mm以上、厚さ10~45mmRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(°)【モニター傾斜】上90/下45【ブラケット回転】360【関節軸回転】最上段 左90/右90・中段 360・最下段 360内容量1台
注意
※本製品は組み立て式です。
※お客さまご自身での組み立てになります。
※組み立て作業は必ず二人以上で、安定した平らな場所を確保しておこなってください。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※モニターは付属されていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68912116ARM130N-BK
5,400
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする