JST(日本圧着端子製造)
分岐コネクタ
ピッチ(mm)
5.08
コネクタ形状
中継用分岐コネクタ
接続
圧接
内容量
1個
関連資料:
(0.26MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
適合電線
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68911048
CL1814T
300 AC・DC-15A AC・DC
AWG18~14
オープン
¥
90
¥
99
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68911057
CL2218T
300 AC・DC-7A AC・DC
AWG22~18
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください