曜日別特売

mouse K7-I7G50BK-A

mouse K7-I7G50BK-A - MouseComputer

17.3型フルHDノングレア液晶パネル採用
GeForce RTX 2050を搭載見やすい大画面に高性能グラフィックス搭載。在宅ワークでも活躍するノートパソコン
視認しやすいユニバーサルデザインフォント採用の文字と打ちやすいゆとりのキー配列
Wi-Fi 6Eに対応。より安定した無線通信が可能に
充電量を制御できるバッテリーマネージャーを搭載
PCのパフォーマンス設定ができるMouse Control Center搭載

仕様●CPU詳細:Corei7-13620H プロセッサー ( 10コア / 6 P-cores / 4 E-cores / 16スレッド / 最大4.90GHz / 24MB )●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):64GB●メモリタイプ:DDR4-3200●メモリスロット(空/全):0/2●ストレージタイプ:NVMe Gen4×4●ストレージ容量:500GB●光学ドライブ:なし●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:17.3型●ディスプレイ詳細:あり 17.3型 液晶パネル (ノングレア / 60Hz対応 / アスペクト比16:9)●解像度:1920×1080●グラフィックコントローラ:NVIDIA GeForce RTX 2050 Laptop GPU●VRAM容量:GDDR6 4GB●USB:背面: USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1/右側面: USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1/左側面: USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×1、USB 2.0×1●有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)×1 ※WOL対応●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:あり 高精度タッチパッド●スピーカー:あり ステレオ スピーカー(内蔵 / Dolby Atmos対応)●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可)バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(容量:100% / 80% / カスタム:充電開始と充電停止の値を設定可能)●インストールOS詳細:Windows11 Pro●オフィスソフト:なし●本体サイズ(H×W×D):26×397.5×264.5 mm●本体重量:2540g●グリーン購入法:適合●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:12区分 / 31.2 / (AA)●RoHS指令:対応●TVチューナー:なし●ハードウェアセキュリティ:インテル PTT (CPUに統合/ TPM2.0準拠)●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:Corei7-13620H プロセッサー●最大消費電力:120W●標準消費電力:10W●スリープ時消費電力:1.19W●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり Mini DisplayPort×1 / HDMI×1●メモリカードスロット:あり microSDメモリーカードリーダー ※UHS-I対応●無線LAN:Wi-Fi 6E( 最大2.4Gbps )対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5●キーボード:あり 日本語キーボード (104キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.8mm / 1ゾーン設定対応RGB LED / 点字用6点入力対応(パーキンス式) / JIS配列)●Webカメラ:あり 前面:100万画素●ライセンスOS:Windows11 Pro●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●附属品:マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ●電波法:適合●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(本体):例外承認●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68911538K7I7G50BKACAW101DEC-BPQD
オープン
229,800
252,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする