Texas Instruments
高精度マイクロパワー・シャント型基準電圧
温度係数
最大100
RoHS指令(10物質対応)
対応
誤差
±0.1%
動作温度範囲(℃)
-40~+85
パッケージ
TO-92
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作電流(mA)
基準電圧
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68914618
LM4040AIZ4.1NOPB
0.068~15
4.096V
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68914627
LM4040AIZ5.0NOPB
0.074~15
5.000V
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください