ミニカットシュレッダー A4 ブラック LX200

ミニカットシュレッダー A4 ブラック LX200 - フェローズミニカットシュレッダー A4 ブラック LX200 - フェローズミニカットシュレッダー A4 ブラック LX200 - フェローズ

すべてにおいてワンランク上の電動シュレッダー「LXシリーズ」。紙詰まりを防ぐスマート機能と、素材や成形にこだわった上質デザイン。1.直感的な操作と従来機能の向上でストレスフリー。2.洗練されたデザイン、見た目にも美しく。3.細断後の形状が細かく、請求書や顧客データの処理に適しています。

質量(kg)9.4Black容量(L)【ゴミ箱】22消費電力(W)(50/60Hz)600細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.1細断寸法(mm)4×12グリーン購入法適合作動音(dB)65細断方法ミニカット内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68933920FEー5503801
52,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする