パール金属
バーニスタ 鉄製中華お玉
全長が長めで、強火調理でも手元が熱くなりにくい。
持ち手部分は天然木を使用し、熱が伝わりにくく握りやすい。
材質
表面加工/シリコーン樹脂塗装、金属部:鉄、柄:天然木
質量(g)
155
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
360×10×65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68932791
HC-945
¥
1,000
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください