パール金属
油切りもできるビッグフライパンスチーマー
フライパンで手軽に蒸し料理ができます。
材質
ステンレス鋼
質量(g)
102
外径×高さH(Φmm×mm)
使用時:225×35
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×110×45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68932030
HC-352
¥
2,000
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください