パール金属
クックサイド 角型ザル・トレー3点セット
角型ザル1個+角型トレー2個のセット。
下ごしらえや水切り、用途に応じて組み合わせて使える。
四角い形状でシンクや冷蔵庫に収まりやすく、省スペースで効率的。
材質
ポリプロピレン
色
ベージュ
質量(g)
ザル:103、トレー:110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ザル:250×175×45、トレー:250×175×50
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68932346
HC-1010
¥
900
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください