MOUNT SYSTEM
高強度オートバイ用スマートフォンホルダー「MOUNT SYSTEM」。
タフで、強く、美しい。研ぎ澄まされた機能美を持つ、「アルミ削り出し」オートバイ専用スマートフォンホルダー。
・デザインバリエーション
スマートフォンホルダーはオートバイのデザインで変えるなど、お好みに合わせて2つのバリエーションから選べます。
・カラーバリエーション
CALM SILVER(カームシルバー)とTHRILLED BLACK(スリルドブラック)の2パターンから選べます。※ステムマウントベースを除く
・アルミ削り出しはそのまま
従来のコンセプトそのままに、部材の選定や製造過程を見直すことで強度や精度は従来のまま実現しました。
・安心は、最初から。
オプションだったバイブレーションガードを標準機能として装備しました。デザイン性(スリム)を再度追求
・価値はそのままに、価格はよりスマート(コンパクト)に。
製品構成をシンプルにし、部品点数や素材を見直すことで新しい提案ができました。
・シンプルな構成で選びやすく
アームとセットになったスマートフォンホルダーはお好みで選択し、
オートバイへの取付位置を元にベースパーツを選択いただくだけで取付が可能に。
【VIBRATION GUARD】
標準機能となったバイブレーションガード(振動吸収ユニット)
従来よりスリムになり、より美しく設置可能に
・振動を吸収:車体から受ける振動をバイブレーションガードが吸収、スマートフォンに伝わるダメージを防止。
・防振ゴム+トライアームの独自構造:アルミボディのトライアームで振動吸収性に優れた防振ゴムを上下で挟み込み、前後左右の全方向に自在に動き振動を抑制。
・防振ゴム素材の見直し:従来の性能を損なわずに揺れ幅を抑制
リヴェルプロ(REVERPRO) Bluetooth ブルートゥース インターコム バイク オートバイ用 インカム BT11 6人通話可能MAD MAX(マッドマックス)税込¥9,678~¥8,798~