HEADS(ヘッズ)
メッセージシールシック
グレー地に金箔の文字が入った、シックなデザインのメッセージシールです。
用途
ギフトラッピング
仕様
シート
材質
ア-ト紙
寸法(幅W×高さH)(mm)
46×17
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68930630
MSC-1S
ほんの気持ちです
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68930639
MSC-2S
おめでとうございます
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68930648
MSC-3S
ありがとうございました
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68930657
MSC-4S
お誕生日おめでとうございます
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68930666
MSC-5S
お世話になりました
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください