HEADS(ヘッズ)
ゴールドラインPEスクエアシート-3/ピンク
苗やアレンジのインナーシートにも、ブーケのラッピングにも使えるピンクのカットシートです。
用途
ギフトラッピング
仕様
片面デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)
厚さ(mm)
0.05
寸法(幅W×高さH)(mm)
550×550
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68928469
PGL-SH3
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください