HEADS(ヘッズ)
サマー包装紙
夏の風物詩を淡い水彩で描いた包装紙(半裁サイズ)です。
用途
ギフトラッピング
仕様
片面デザイン
材質
上質紙
寸法(幅W×高さH)(mm)
750×525
厚さ(g/m
2
)
64
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68930499
SUM-1W
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください