HEADS(ヘッズ)
コットン風呂敷
カラフルな花柄が可愛い風呂敷です。
用途
ギフトラッピング
材質
綿100%
厚さ(mm)
0.25
種類
ラフィネ
寸法(幅W×高さH)(mm)
500×500
内容量
1パック(10枚)
注意
※手作りの為、多少のサイズ違い・ゆがみ、色ムラが発生する場合がございます。
※洗濯可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68930341
CTN-FUR5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください