HEADS(ヘッズ)
OPPギフトバッグ
青白のドット柄と赤白のストライプ柄のコントラストがキュートな1~2輪用のハンドル付の花用OPPギフトバッグです。
用途
ギフトラッピング
仕様
両面異デザイン
材質
OPP[透明]
形状
【マチ】マチなし
厚さ(mm)
0.05
種類
ドットストライプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
160×500
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68930061
DOS-OP1
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください