HEADS(ヘッズ)
ラフィネリボン付ポットカバー
6号苗サイズのピンクのリボン付ポットカバー(鉢カバー)です。
用途
ギフトラッピング
仕様
両面異デザイン/サテンリボン付
材質
塩素化ポリエチレン(ソフト)
形状
【マチ】底マチ
厚さ(mm)
0.09
種類
6号サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460(250)×140×300
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68930551
RAF-RIP6
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください