HEADS(ヘッズ)
アニマルOPPギフトバッグ
ジャングルからやってきた可愛い動物たち(鳥、アルマジロ、ヒョウ)が描かれたOPP袋です。
用途
ギフトラッピング
仕様
片面デザイン/ロング仕様
材質
OPP[透明]
形状
【マチ】マチなし
厚さ(mm)
0.03
寸法(幅W×高さH)(mm)
130×200
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68928320
ANI-OP4L
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください