HEADS(ヘッズ)
レーススタンディングブーケラッピング
そのまま飾れるスタンディングブーケにおすすめのピンク系のラッピング資材です。
用途
ギフトラッピング
材質
不織布、ポリエステル
形状
【マチ】底マチ
色
ピンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×120×400
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68930115
LSD-WM2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください