HEADS(ヘッズ)
ラフィネブーケOPPバッグ
小花柄と赤の切り替えが可愛い花用OPPギフトバッグです。
用途
ギフトラッピング
仕様
両面同デザイン
材質
OPP[透明]
形状
【マチ】マチなし
厚さ(mm)
0.03
色
レッド
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68930131
RFN-BOP1
345(190)×460
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68930140
RFN-BOP2
300(170)×370
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください