HEADS(ヘッズ)
無地フラップOPPスタンド袋-S
シフォンサンドにぴったりの食品対応のOPPスタンド袋です。
用途
ギフトラッピング
仕様
食品対応
材質
OPP[透明]
形状
【マチ】底マチ
厚さ(mm)
0.03
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175(105)×70×150(100)
内容量
1パック(100枚)
注意
※脱酸素剤・乾燥剤には対応しておりません。
※お餅包装・冷凍には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68928259
MF-OSS
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください