スパークリングブーケバッグ

スパークリングブーケバッグ - HEADS(ヘッズ)スパークリングブーケバッグ - HEADS(ヘッズ)スパークリングブーケバッグ - HEADS(ヘッズ)スパークリングブーケバッグ - HEADS(ヘッズ)スパークリングブーケバッグ - HEADS(ヘッズ)スパークリングブーケバッグ - HEADS(ヘッズ)スパークリングブーケバッグ - HEADS(ヘッズ)スパークリングブーケバッグ - HEADS(ヘッズ)

シルバーのキラキラ背面と前面のネイビーと黒のデザインがお花を引き立てるブーケ用バッグです。

用途ギフトラッピング仕様両面異デザイン材質2層フィルム(前面:CPP+PET後面:アルミ蒸着PET+CPP)形状【マチ】マチなし厚さ(mm)0.04シルバー内容量1パック(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※イメージ68930088SPS-BOP1345(190)×460
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※イメージ68930097SPS-BOP2300(170)×370
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする