無地PE小判抜きバッグ

無地PE小判抜きバッグ - HEADS(ヘッズ)無地PE小判抜きバッグ - HEADS(ヘッズ)無地PE小判抜きバッグ - HEADS(ヘッズ)無地PE小判抜きバッグ - HEADS(ヘッズ)無地PE小判抜きバッグ - HEADS(ヘッズ)無地PE小判抜きバッグ - HEADS(ヘッズ)無地PE小判抜きバッグ - HEADS(ヘッズ)無地PE小判抜きバッグ - HEADS(ヘッズ)

リーズナブルな半透明無地の小判抜きPE袋(平袋)です。

用途ギフトラッピング材質ポリエチレン(ハード)[半透明]形状【マチ】マチなし内容量1パック(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
種類
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68928286M-KPE30.035A4サイズ(フロスト)250×400
オープン
759
835(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68928295M-KPE40.03A5サイズ(フロスト)200×300
オープン
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする