曜日別特売

無地OPP小判抜きバッグ

無地OPP小判抜きバッグ - HEADS(ヘッズ)無地OPP小判抜きバッグ - HEADS(ヘッズ)無地OPP小判抜きバッグ - HEADS(ヘッズ)無地OPP小判抜きバッグ - HEADS(ヘッズ)無地OPP小判抜きバッグ - HEADS(ヘッズ)無地OPP小判抜きバッグ - HEADS(ヘッズ)無地OPP小判抜きバッグ - HEADS(ヘッズ)無地OPP小判抜きバッグ - HEADS(ヘッズ)

リーズナブルな透明無地の小判抜きOPP袋(平袋)です。

用途ギフトラッピング材質OPP[透明]形状【マチ】マチなし厚さ(mm)0.048内容量1パック(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68928268M-KOP3A4サイズ(クリア)250×400
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68928277M-KOP4A5サイズ(クリア)200×300
オープン
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする