HEADS(ヘッズ)
PE巾着バッグ
ほんのり透ける素材がオシャレなあじさい柄の巾着バッグです。
用途
ギフトラッピング
仕様
両面同デザイン/底板・サテンリボン付
材質
塩素化ポリエチレン(ソフト)[半透明]
形状
【マチ】底マチ
厚さ(mm)
0.06
種類
あじさい
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×80×180
内容量
1パック(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68929117
AJS-BS
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください