曜日別特売

413S・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)

413S・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) - ハンマーキャスター

代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。

形状自在車S型式413S自在車質量(kg)0.36車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)車輪幅(mm)26取付高(mm)70金具仕上三価クロム化成処理車輪No.427S-RD50ストッパー回転ストッパー付取付座(mm)70×58偏芯E(mm)26取付ピッチ(mm)55×42許容荷重(daN)50取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68942408413S-R50
オープン
959
1,055(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする