曜日別特売

413S・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
68942408
品番
413S-R50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
¥979

代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。

形状
自在車S
型式
413S自在車
質量(kg)
0.36
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
車輪幅(mm)
26
取付高(mm)
70
金具仕上
三価クロム化成処理
車輪No.
427S-RD50
ストッパー
回転ストッパー付
取付座(mm)
70×58
偏芯E(mm)
26
取付ピッチ(mm)
55×42
許容荷重(daN)
50
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする