小泉製麻
緑化マルチフェルトVer.600
均質なフェルト状で、柔軟性、透水性、耐久性に優れ、地面への密着が良い。一般雑草用。
用途
防草シート
材質
ポリエステル
色
緑
使用場所
屋外暴露
厚さ(mm)
4
長さ(m)
25
質量(g/m
2
)
600
耐候年数(年)
10
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(m)
耐候年数(年)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68942609
100cm×25m
100
25
10
4
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68942618
200cm×25m
200
25
10
4
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません