曜日別特売

セパラブルフラスコOリングタイプ

セパラブルフラスコOリングタイプ - SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコOリングタイプ - SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコOリングタイプ - SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコOリングタイプ - SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコOリングタイプ - SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコOリングタイプ - SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコOリングタイプ - SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコOリングタイプ - SIBATA(柴田科学)

柴田科学で売れ筋のセパラブルカバーとセパラブルフラスコ、Oリングとバンドがセットになりました。
必要なパーツをひとつづつ選ぶ手間を省きます。
ガラスは不純物の少ないほうけい酸ガラス1級。化学反応や生物反応など幅広い用途にご利用いただけます。
Oリングタイプは平面すり合わせタイプと比べると組み立て、洗浄が楽。
初めて使用される方にもお勧めのセパフラセットです。

用途蒸留、反応、加熱、攪拌に便利なセパラブルフラスコ。丸底タイプは溶液の均一反応や有機合成に。円筒形は固液混合、沈降、析出処理等、粉体やスラリー用途に適しています。Oリングタイプは気密性が高く、揮発、臭気対策、雰囲気制御が必要な反応に適しています。口数セパカバー:4(主管1、側管 角度:5°×1、10°×2)OリングP-95ツバ内径(Φmm)85主管24/40ツバ外径(Φmm)115側管19/38内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
フラスコ容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68951070005800-201000円筒形1000
81,600
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
68951079005800-101000丸底1000
83,600
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
68951088005800-10500丸底500
77,600
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
68951097005800-20500円筒形500
76,600
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする